{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | |
Adapter | SK 40 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | Låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 8 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300120 8 | |
EAN/GTIN | 4045197945686 | |
Producentnummer | 300120 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fladespændepatron form ADB med kølekanaler, forniklet., SK 40 kort, Spænde-⌀ D1: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
771,29 DKK
587,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
€ 55,20
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager
€ 84,00
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
€ 76,80
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
€ 280,00
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
859 styk på lager
€ 41,10
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
236 styk på lager
€ 47,90
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; HSC | HPC | HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |