{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 |
Artikelnummer | 300050 12 | |
EAN/GTIN | 4045197674326 | |
Producentnummer | 300050 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fladespændepatron form AD, SK 30 kort, Spænde-⌀ D1: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
325,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
474,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 30 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Standard | DIN 6359 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Produkttype | Fladespændepatron |