Vis 16 x bit boksindustri

Art.-nr.: 3000044
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3000044
EAN/GTIN 4010886949535
Producentnummer 3000044

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af karton i GEDORE-design
Mål: 293 x 80 x 208 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 210 mm
  • Samlet højde [mm]: 8 mm
  • Samlet længde [mm]: 300 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven