• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Tværstangslængde 1.200 mm

Art.-nr.: 299848
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Artikelnummer 299848
EAN/GTIN 4003866000173
Producentnummer 299848
L-nummer L90010 1190
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Kan fastgøres til koniske stiger.
Ingen reservedele til stiger med standard tværstang.

Egenskab:

Udvendig dimension af trækstangen: 58 mm × 25 mm.
Længde 1200 mm.
til rektangulært rør 42mm - 98 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven