Bit-stiknøgleboks m.ratchet 1/4″35tlg

Art.-nr.: 2998211
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2998211
EAN/GTIN 4010886948767
Producentnummer 2998211
L-nummer L60160 5566

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt tyndvæggede 1/4″-stikdåser
  • Velegnet til maskin- og håndbetjent brug
  • I plastboks med synligt vindue

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 143 mm
  • Samlet højde [mm]: 42 mm
  • Samlet længde [mm]: 107 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven