C+C-vogn

Art.-nr.: 2981
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Bøjlevogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2981
    EAN/GTIN 4017976029818
    Producentnummer 2981
    L-nummer L90080 843

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    C+C-vogn (DIY-vogn / indkøbsvogn) - stålrørskonstruktion, pulverlakeret, belastningsflade med skridsikker serigrafiplade af vandtæt krydsfiner. Med 2 sideskinner 680 mm høje og 2 sideskinner (på den faste rulleside) 500 mm høje. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Vognene kan skubbes ind i hinanden, hvilket sparer 75 % af lagerpladsen. Fri bredde på platformen: 535 mm.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 500
    Brugsarealets længde (mm): 1000
    Bredde af brugbar overflade (mm): 600
    Platformshøjde (mm): 310
    Samlet længde (mm): 1212
    Samlet bredde (mm): 743
    Samlet højde (mm): 990
    Dæk: TPE
    Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven