Beskrivelse:
Til industri, handel og automotive
Værktøj i metriske dimensioner
Med GEDORE Check Tool System: Komplethedskontrol ved hjælp af 2-farvede skumindlæg
I WSL-L7 værktøjsvogn
Single skuffestop forhindrer åbning af mere end én skuffe, betjening med én hånd
Sidepaneler med Euro-perforering 10 x 38 mm til fastgørelse af kroge og værktøj
Sideafrundinger - minimerer stødkanter
Svejset krop, selvbærende og torsionsbestandig
Manøvredygtig og let at styre takket være køre-/styrehåndtag
Arbejdsplatform med overtræk af PP-plast med frontal udjævning og anti-rullekant, samt små ekstra opbevaringsrum
Centrallås med cylinderlås
7 brede skuffer (B 640 x D 400) med fuldt udtræk
Kuglelejede styreskinner
Støttekapacitet pr. skuffe 20 kg
Total bæreevne 400 kg
Letløbende kuglelejede hjul (drejelige hjul Ø 125 mm) med gevindbeskyttelse, et med totalbremse
Selv ved tunge belastninger: Letløbende, manøvredygtig og retningsstabilitet
Dimensioner: H 1045 x B 785 x D 510 mm
Egenskab:
- Antal skuffer: 7
- Opbevaring: Værktøjsvogn
- Samlet bredde [mm]: 785 mm
- Samlet højde [mm]: 1.045 mm
- Samlet længde [mm]: 510 mm
- Materiale: Stålplade
- Skuffetype:
- 5x type 1, h. = 80 mm
- 2x type 2, h. = 160 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen