Holder til skær med boring, Borings-⌀: 6mm

Art.-nr.: 297200 6
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Borings-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borings-⌀ 6 mm
Højde 10 mm
Samlet længde 70 mm
Produkttype Drejestål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 297200 6
Kopier
EAN/GTIN 4045197190925
Kopier
Producentnummer 297200 6
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Modløbende slidser, så det runde skaft klemmes sikkert fast allerede med et ringe tryk. Alle ydersider er bearbejdet i vinkel.

Anvendelse:

Til fastholdelse af drejestål med rundt skaft nr. 296300, 296400, 297120 og til rundt toolbits-stål nr. 295020.