Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
C+C-vogn (DIY-vogn / indkøbsvogn) - stålrørskonstruktion, pulverlakeret, 2 belastningsflader med skridsikre serigrafiplader af vandtæt krydsfiner. Bæreevne øverste hylde 80 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Vognene kan skubbes ind i hinanden, hvilket sparer 75 % af lagerpladsen.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Samlet længde (mm): 1212
Samlet bredde (mm): 843
Samlet højde (mm): 1004
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3