Hageskærholdere højre omtrent som DIN 263 (ISO 11) 10 mm

Art.-nr.: 297135 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
425 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftfirkant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftfirkant 10 mm
Skæremateriale P20/K25
Samlet længde 150 mm
Skærbredde 3 mm
Til boringer fra ⌀ 25 mm
Maks. indstiksdybde tmaks 6 mm
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 297135 10
EAN/GTIN 4045197885586
Producentnummer 297135 10

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetal − stålskafter med 700 - 800 N/mm2 styrke og fræset, plan anlægsflade. Forsynet med diamantslebne, skærende hårdmetalplatter. Platternes frifladefas er finslebet. Alle drejestål leveres med skarpe skær. Ved aftrækning af skærene med en borcarbid-håndsliber forøges skærekilens modstandsdygtighed. Størrelsen på skæraftrækningen afhænger af arbejdsbetingelserne. Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret altid aftrækkes.
Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.
M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven