Skærholdere venstre omtrent som DIN 4981 (ISO 7). 12 mm

Art.-nr.: 297105 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale P20/K25
Samlet længde 100 mm
Skafthøjde h 12 mm
Skaftbredde b 8 mm
Skærbredde 3 mm
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 297105 12
EAN/GTIN 4045197521316

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetal − stålskafter med 700 - 800 N/mm2 styrke og fræset, plan anlægsflade. Forsynet med diamantslebne, skærende hårdmetalplatter. Platternes frifladefas er finslebet. Alle drejestål leveres med skarpe skær. Ved aftrækning af skærene med en borcarbid-håndsliber forøges skærekilens modstandsdygtighed. Størrelsen på skæraftrækningen afhænger af arbejdsbetingelserne. Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret altid aftrækkes.
Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.
M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven