Skærholdere højre omtrent som DIN 4981 (ISO 7) 12 mm

Art.-nr.: 297030 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
409 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skæremateriale M20
    Samlet længde 100 mm
    Skafthøjde h 12 mm
    Skaftbredde b 8 mm
    Skærbredde 3 mm
    Produkttype Drejestål

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 297030 12
    EAN/GTIN 4045197885531
    Producentnummer 297030 12

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

    Anvendelse:

    P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.
    M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

    Advarsel:

    Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven