C+C-vogn

Art.-nr.: 2970
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2970
EAN/GTIN 4017976029702
Producentnummer 2970
L-nummer L90080 695

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

C+C-vogn (DIY-vogn / indkøbsvogn) - stålrørskonstruktion, pulverlakeret, 2 belastningsflader med skridsikre serigrafiplader af vandtæt krydsfiner. Bæreevne øverste hylde 80 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Vognene kan skubbes ind i hinanden, hvilket sparer 75 % af lagerpladsen.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsarealets længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Samlet længde (mm): 1045
Samlet bredde (mm): 643
Samlet højde (mm): 959
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven