Drejestål højre omtrent som DIN 4980 (ISO 6) 10 mm

Art.-nr.: 296825 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftfirkant (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftfirkant 10 mm
    Skæremateriale P20/K25
    Samlet længde 90 mm
    Produkttype Drejestål

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 296825 10
    EAN/GTIN 4045197519566
    Producentnummer 296825 10

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hårdmetal − stålskafter med 700 - 800 N/mm2 styrke og fræset, plan anlægsflade. Forsynet med diamantslebne, skærende hårdmetalplatter. Platternes frifladefas er finslebet. Alle drejestål leveres med skarpe skær. Ved aftrækning af skærene med en borcarbid-håndsliber forøges skærekilens modstandsdygtighed. Størrelsen på skæraftrækningen afhænger af arbejdsbetingelserne. Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret altid aftrækkes.
    Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

    Anvendelse:

    P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.
    M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

    Advarsel:

    Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven