Hjørnedrejestål, bukket højre omtrent som DIN 4965 12 mm

Art.-nr.: 296750 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftfirkant 12 mm
Skæremateriale HSS E
Samlet længde 110 mm
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 296750 12
EAN/GTIN 4045197189943

Betegnelse

Udførelse:

Alle mål svejset.

Anvendelse:

Universalbrug, middel skærehastigheder.
HSS/E − på alle drejemaskiner til enkelt- og seriefremstilling. Disse drejestål har god skæreydelse og kan ikke brække - heller ikke ved store spåndybder, afbrudt snit eller ved materialer med stor trækstyrke.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven