Hjørneskærholder højre omtrent som DIN 4978 (ISO 3) 10 mm

Art.-nr.: 296745 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
275 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftfirkant (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftfirkant 10 mm
    Skæremateriale P20/K25
    Samlet længde 90 mm
    Produkttype Drejestål

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 296745 10
    EAN/GTIN 4045197884480
    Producentnummer 296745 10

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

    Anvendelse:

    P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.
    M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

    Advarsel:

    Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven