Rørskærer til rør i rustfrit stål 3-45 mm

Art.-nr.: 2964074
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2964074
EAN/GTIN 4017981012492
Producentnummer 2964074
L-nummer L60160 4035

Betegnelse

Beskrivelse:

Jævn skæring takket være kuglelejede trykruller og skæreskiver
Snelt skæreskift af skæreskiver uden værktøj
Med integreret afgrater og ekstra skæreskiver i håndtaget
Skæreskiver for særlig lang levetid
Hus nr. 2180 3 og 2180 4 af trykstøbt magnesium, hus nr. 2180 5 af trykstøbt aluminium
Hus nr. 2180 5 med hurtig justering
Blå lakeret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 70 mm
  • Samlet højde [mm]: 40 mm
  • Samlet længde [mm]: 180 mm
  • Rør-Ø (min./max.) [mm]: 3-45
  • Vægtykkelse (min./max.): 0,7-2,5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Hurtig justering: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven