Rørskærer til kobberrør 3-35 mm

Art.-nr.: 2964031
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2964031
EAN/GTIN 4017981012553
Producentnummer 2964031
L-nummer L60160 4141

Betegnelse

Beskrivelse:

Velegnet til kobber-, messing- og letmetalrør, PVC-rør af hård plast og plastbelagte rør, tyndvæggede stålrør (præcisionsstål og hydrauliske rør), kompositrør
Snabbyttesystem til skæreskiver uden værktøj
Med integreret afgrater og ekstra skæreskiver i håndtaget
Gstøbt magnesiumhus
Blå lakeret finish

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 160 mm
  • Materiale: Armaturhus af trykstøbt magnesium
  • Rør-Ø (min./max.) [mm]: 3-35
  • Vægtykkelse (min./max.): 0,7-2,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Hurtig justering: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven