Skæreskive 30 x 6,2 x 4,8 mm

Art.-nr.: 2964023
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skærehjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2964023
EAN/GTIN 4017981012645
Producentnummer 2964023
L-nummer L60160 5215

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreskive 30x6,2x4,8 mm

Egenskab:

  • Boring Ø [mm]: 6,2 mm
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Navbredde [mm]: 4,8 mm
  • Hjul-Ø [mm]: 30 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven