Indvendige hjørneskærholdere højre omtrent som DIN 4954 6R mm

Art.-nr.: 296400 6R
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 6 mm
Skæremateriale HSS E
Samlet længde 125 mm
Til boringer fra ⌀ 16 mm
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 296400 6R
EAN/GTIN 4045197189233
Producentnummer 296400 6R

Betegnelse

Udførelse:

Alle mål svejset.

Anvendelse:

Universalbrug, middel skærehastigheder.
HSS/E − på alle drejemaskiner til enkelt- og seriefremstilling. Disse drejestål har god skæreydelse og kan ikke brække - heller ikke ved store spåndybder, afbrudt snit eller ved materialer med stor trækstyrke.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven