Beskrivelse:
Dimensioner fra 6 til 12 mm Ø til 90 grader bløde kobberrør en 10 til 22 mm (også varmeisolerede) flerlags kompositrør op til 18 mm præcisionsstålrør en 2 (din 18) til 20 x 10305-3 mm afisolerede rør af rustfrit stål op til 2394 x 1.2 mm med 1057 bøjningsformer til rør med Ø 6, 8, 10, 22
, 14, 15, 16, 18, 20 og 22 mm og tilsvarende modholdere
Hydraulisk drev til lave strømudgifter
i GEDORE L-BOXX 136 No. Mål på 1100 l
: B 442 x D 357 x H 151 mm
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 442 mm
- Samlet højde [mm]: 151 mm
- Samlet længde [mm]: 357 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen