Måler, flad endekappe, ISO-version, en omgang, stødbeskyttet, 1,6 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 2959AB
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
Artikelnummer 2959AB
EAN/GTIN 4946368842264
Producentnummer 2959AB

Betegnelse

Beskrivelse:

Graduering 0,01 / 0,1 mm. Dette er en indikator med en håndsdrejning, som giver dig følgende fordele: Låseskrue og slaghåndtag (ekstraudstyr) kan monteres enten til højre eller venstre. De kan nemt monteres og afmonteres uden værktøj. Konstruktionen uden gennemgående huller, en sikker fastgørelse mellem den ydre ring og glasset samt brugen af en O-ring forhindrer væske i at trænge ind. Måleinstrumenter med en håndrotation udelukker aflæsningsfejl, som opstår ved måleinstrumenter med kontinuerlig håndrotation.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 1,6 mm (stempelhub: 5 mm)
Graduering: 0,01
Repeterbarhed: 5 µm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven