Drejningsnøgle TORCOFLE x UK 1/2″ 40-200 Nm

Art.-nr.: 2958058
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2958058
    EAN/GTIN 4002805935569
    Producentnummer 2958058
    L-nummer Z6E620 2958058

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med integreret håndtagskralde (fra 3/4 tommer reversibel skive) med firkantet drev til industri og handel
    Klassificeret i henhold til DIN EN 6789:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
    Inklusive testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
    Til kontrolleret tilspænding i højre side

    Egenskab:

    • Afstandshus - firkantet centrum: 21,3 mm
    • Drevetype/drev: Ratchet med løftestangseffekt
    • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
    • Drev firkant [tomme]: 1/2″
    • Antal tænder: 48
    • Tilspændingsretning: Højre
    • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
    • Anvendelsesområde:
      • Montering
      • Vedligeholdelse
    • Samlet bredde [mm]: 44 mm
    • Samlet højde [mm]: 44 mm
    • Samlet længde [mm]: 500 mm
    • Kalibreringslængde [mm]: 409,2 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 42,5 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 22 mm
    • Materiale: Stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
    • Nøgle Nm: 1 Nm
    • Præcision: +/- 3 %
    • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Vinkel for sving tilbage: 7,5 °
    • Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
    • Skalainddeling: 10
    • Skala type: Mono
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Fast indstilling: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Industriel
      • Byggeri og handel
      • Brugere
      • Energi
      • Maskiner
      • Værksted
      • Service
      • Landbrug
      • Olie og gas
      • Olie og gas
      • Virksomheder
      • Udstyr

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven