Beskrivelse:
Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med integreret håndtagskralde (fra 3/4 tommer reversibel skive) med firkantet drev til industri og handel
Klassificeret i henhold til DIN EN 6789:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
Inklusive testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
Til kontrolleret tilspænding i højre side
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 12,5 mm
- Drevetype/drev: Ratchet med løftestangseffekt
- firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
- Drev firkant [tomme]: 1/4″
- Antal tænder: 24
- Tilspændingsretning: Højre
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
- Anvendelsesområde:
- Samlet bredde [mm]: 34 mm
- Samlet højde [mm]: 34 mm
- Samlet længde [mm]: 225 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 152 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 25,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 15 mm
- Materiale: Stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
- Nøgle Nm: 0,025 Nm
- Præcision: +/- 6 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Vinkel for sving tilbage: 15 °
- Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
- Skalainddeling: 0,25
- Skala type: Mono
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industriel
- Byggeri og handel
- Brugere
- Energi
- Maskiner
- Værksted
- Service
- Landbrug
- Olie og gas
- Olie og gas
- Virksomheder
- Udstyr