Værktøjssortiment i 2/4 kontrolværktøjsmodul, 59 stk.

Art.-nr.: 2957493
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2957493
EAN/GTIN 4010886947005
Producentnummer 2957493
L-nummer L60160 6204

Betegnelse

Beskrivelse:

Dimensioner: 316,5 x 390 x 35 mm
Nemt visuelt kontrol af fuldstændighed takket være 2-farvede skumindlæg
Særligt velegnet til arbejde i følsomme områder, hvor det skal sikres, at der ikke efterlades værktøj
Underste lag er blåt, øverste lag er sort. Farven blå indikerer et manglende værktøj
Værktøjet ligger skridsikkert i sin rede og er beskyttet mod beskadigelse
Indgraverede greb gør det nemmere at fjerne værktøjet
Den tydelige kontur af værktøjet gør det nemmere at sætte det tilbage i den rigtige rede
Bestandig mod olier og fedt
Let at rengøre med vand, sæbe og en hånd-/neglebørste.

Egenskab:

  • Opbevaring: 2/4 Kontrolværktøjsmodul
  • Samlet bredde [mm]: 316,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 390 mm
  • Materiale: skum

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven