Sæt med Skruetrækker bit socket 1/2″ i 2/4 Check-Tool-modul, 28 stk.

Art.-nr.: 2957450
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2957450
    EAN/GTIN 4010886946978
    Producentnummer 2957450

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dimensioner: 316,5 x 390 x 35 mm
    Nemt visuelt kontrol af fuldstændighed takket være 2-farvede skumindlæg
    Særligt velegnet til arbejde i følsomme områder, hvor det skal sikres, at der ikke efterlades værktøj
    Underste lag er blåt, øverste lag er sort. Farven blå indikerer et manglende værktøj
    Værktøjet ligger skridsikkert i sin rede og er beskyttet mod beskadigelse
    Indgraverede greb gør det nemmere at fjerne værktøjet
    Den tydelige kontur af værktøjet gør det nemmere at sætte det tilbage i den rigtige rede
    Bestandig mod olier og fedt
    Let at rengøre med vand, sæbe og en hånd-/neglebørste.

    Egenskab:

    • Opbevaring: 2/4 Kontrolværktøjsmodul
    • Samlet bredde [mm]: 316,5 mm
    • Samlet længde [mm]: 390 mm
    • Materiale: skum

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven