Beskrivelse:
Mål: 316.5 x 390 x 35 mm
let optisk fuldstændighedskontrol med 2-farvede skumindsatser
, der er særligt velegnede til arbejde i følsomme områder, hvor det er nødvendigt at sikre, at der ikke efterlades værktøj
. Den blå farve indikerer manglende værktøj værktøjet
er placeret i reden og beskyttet mod skader
greb fordybninger letter fjernelse af værktøjet tydeligt synlige værktøjskonturer letter
returnering til den korrekte rede
modstandsdygtig over for olie og fedt
let at rengøre med vand, sæbe og en hånd/neglebørste
Egenskab:
- Opbevaring: 2/4 Kontrolværktøjsmodul
- Samlet bredde [mm]: 316,5 mm
- Samlet længde [mm]: 390 mm
- Materiale: skum