Beskrivelse:
Dimensioner: 316,5 x 390 x 35 mm
Nemt visuelt kontrol af fuldstændighed takket være 2-farvede skumindlæg
Særligt velegnet til arbejde i følsomme områder, hvor det skal sikres, at der ikke efterlades værktøj
Underste lag er blåt, øverste lag er sort. Farven blå indikerer et manglende værktøj
Værktøjet ligger skridsikkert i sin rede og er beskyttet mod beskadigelse
Indgraverede greb gør det nemmere at fjerne værktøjet
Den tydelige kontur af værktøjet gør det nemmere at sætte det tilbage i den rigtige rede
Bestandig mod olier og fedt
Let at rengøre med vand, sæbe og en hånd-/neglebørste.
Egenskab:
- Opbevaring: 2/4 Kontrolværktøjsmodul
- Samlet bredde [mm]: 316,5 mm
- Samlet længde [mm]: 390 mm
- Materiale: skum