Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Let bordvogn fremstillet af svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret i brillantblå RAL 5007. Boltkonstruktion. 3 hylder af træfiberplade, overflade bøgedekor, liggende i stålramme, kant 12 mm høj. Vandret skubbehåndtag. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Belastningskapacitet øvre og midterste platform 80 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Hyldehøjder (mm): 200, 510, 820
Samlet længde (mm): 1371
Samlet bredde (mm): 811
Samlet højde (mm): 830
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3