Beskrivelse:
Modulær værktøjsvogn
Som består af: Nr. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 og 1110 WMHP 3
Mobil som en komplet enhed eller hvert modul kan transporteres individuelt
Ideal til transport fra værkstedet til skiftende arbejdspladser
6 skuffer med fuld udtræk, der passer til GEDORE 1500 ES/1500 CT-moduler
Til 4x 1/3-moduler eller 2x 2/3-moduler
Et rum med lås til GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L og til GEDORE S-BOXX® nr. 1110 WMSB 3 (begge dele medfølger ikke)
Let og stabil aluminiums-plastblanding
Mobil takket være rulleskinner med 4 hjul af høj kvalitet, hvoraf 2 har totalbremser
Træbordplade til montagearbejde på stedet
Kompatibel med Sortimo®-udstyr i køretøjer og lastsikring
Crash-testet
Mål: B 789 x D 396 x H 1172 mm
Vejtteknik (op til 50 % lettere end sammenlignelige løsninger!)
Egenskab:
- Dimension (L x B x H): 845 mm x 550 mm x 1.140 mm
- Antal hjul: 4
- Antal langsgående skillevægge: fås som ekstraudstyr
- Antal tværdelere: fås som ekstraudstyr
- Antal skuffer: 6
- Arbejdshøjde: 1.172
- Bordplademål [metrisk]: B 834 x L 426 x H 20 mm
- Bordpladetykkelse [mm]: 20 mm
- Dynamisk belastningsevne [kg]: 150 kg
- Samlet bredde [mm]: 550 mm
- Samlet højde [mm]: 845 mm
- Samlet længde [mm]: 1.140 mm
- Hjuldiameter med bremser (2x): 100
- Materiale: Aluminium-plastblanding
- 1000 V isoleret: ingen
- Låsbar: ingen
- Individuelt udtrækningsstop: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen