Par rulleskinner til WorkMo B2+B3

Art.-nr.: 2954397
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2954397
EAN/GTIN 4010886947241
Producentnummer 2954397
L-nummer L60160 6024

Betegnelse

Beskrivelse:

Gør værktøjskassen mobil
4 styrbare hjul, hvoraf 2 har totalbremser
Max. Bæreevne: 150 kg (75 kg pr. hjulskinne)

Egenskab:

  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 150 kg
  • Samlet bredde [mm]: 290 mm
  • Samlet højde [mm]: 230 mm
  • Samlet længde [mm]: 545 mm
  • Hjul-Ø [mm]: 100 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven