Værktøjskasse -modul WorkMo B2, 4 skuffer H6

Art.-nr.: 2954311
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2954311
    EAN/GTIN 4010886947173
    Producentnummer 2954311
    L-nummer L60160 5333

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    4 skuffer med fuldt udtrækkende skuffer, der passer til GEDORE 1500 ES/1500 CT-moduler
    Let og robust aluminium-plastblanding
    Kompatibel med Sortimo® udstyr og lastsikring i køretøjer
    Crash testet
    Støttekapacitet pr. skuffe 30 kg
    Dimensioner: 526 x 396 x 506 mm
    Indvendige skuffemål: B 418 x D 314 x H 89 mm

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 385 mm
    • Samlet højde [mm]: 505 mm
    • Samlet længde [mm]: 525 mm
    • Skuffemål (indvendigt): B 418 x D 314 x H 89 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven