Beskrivelse:
Praktisk sæt
I GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. sortiment af skillevægge
Praktisk sæt i miljøvenlig kartonemballage
. Sortiment i ét stykke
Dimensioner: B 260 x D 155 x H 63 mm
Inkluderer et sortiment af skillevægge
Til opbevaring af små dele
Universaltang 142 7 TL
Finjustering ved hjælp af trykknap
15-positionsjustering
Slankt tanghoved til svært tilgængelige steder
Offentlige gribeflader, selvspændende på møtrikker og rør
Tåler induktionshærdet
Stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag
Sideskærer 8316-160 JC
Stort løftestangshåndtag til let skæring
Induktionshærdede præcisionskanter, skærkanternes hårdhed 63 - 65 HRC
Til hård tråd/pianotråd op til maks. ∅ 2,0 mm
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
Forkromet, med 2-komponent-håndtag
Multifunktionstang 8133-200 JC
Multifunktionstang til mekaniske og elektroniske applikationer
Holder, skærer, holder, skærer, afisolerer, crimper, crimper
Flatrunde kæber, lige gribeflader, savtakket
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, skærekanternes hårdhed 62 - 64 HRC
Til mediumhård tråd 1,6 mm
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og anløbet.
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 260 mm
- Samlet højde [mm]: 63 mm
- Samlet længde [mm]: 155 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen