Graverstift 3X63 mm

Art.-nr.: 295040 3X63
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

D×længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 3 mm
Skæremateriale HSS Co 10
Længde 63 mm
Skærlængde 4,5 mm
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 295040 3X63
EAN/GTIN 4045197188137
Producentnummer 295040 3X63

Betegnelse

Udførelse:

HSS Co 10 (10 % kobalt). Graverstift med lige skær, præcist rundslebet inden for tolerance h8. Halvering, forslebet, 0,2 mm overmål.

Anvendelse:

Til gravering og kopiering ved værktøjs- og formfremstilling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven