Rundstav-toolbits-stål 8X80 mm

Art.-nr.: 295020 8X80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 8 mm
Skæremateriale HSS Co 10
Længde 80 mm
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 295020 8X80
EAN/GTIN 4045197187840
Producentnummer 295020 8X80

Betegnelse

Udførelse:

Drejestål med lige og retvinklede ender.
HSS-Co 10 (10 % kobalt, 67 HRC).
Toolbits-stål iht. DIN 4964 form A. Rundslebet inden for tolerance h14.

Anvendelse:

Til drejning, udboring, afstikning osv.; særligt velegnet som råmateriale til fremstilling af formstål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    D×længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven