Beskrivelse:
Letløbende og robust
Absolut sikkert greb om påstillingsværktøjet takket være trykknaplåsning med kugle i firkantet drev
Skift af drejningsretning sker ved hjælp af 2 trykknapper med mærkning R og L på akslen
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - A 10, ISO 1174 fremstillet af krom-vanadiumstål 31CrV3
VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, kappeisolering
Egenskab:
- firkantet drev [metrisk]: 10 mm
- Drev firkant [tomme]: 3/8″
- Samlet længde [mm]: 185 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Vinkel for sving tilbage: 8,2 °
- 1000 V isoleret: ja
- Trykknapudløser: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja