VDE-forlænger 3/8″ 75 mm

Art.-nr.: 2946548
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2946548
EAN/GTIN 4010886947395
Producentnummer 2946548
L-nummer L60160 4689

Betegnelse

Beskrivelse:

Til stikdåser med firkantet drev i henhold til DIN 3120, ISO 1174
VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, 2-dobbelt kontrolværktøjsisolering
16 - 18 mm isolationsfremspring

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 10 mm
  • Drev firkant [tomme]: 3/8″
  • Samlet længde [mm]: 75 mm
  • 1000 V isoleret: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven