Radiusvendeskærsplatte 1 mm

Art.-nr.: 294510 1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    121,88  DKK / styk
  • fra 10 styk
    101,62  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
445 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Radiusfræsning fremad
Type HB7525
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse let afbrudt.
s 3,18 mm
l 15 mm
d 9,52 mm
Tilspænding f 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 m/min - 390 m/min
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 294510 1
EAN/GTIN 4062406706555

Betegnelse

Anvendelse:

Til drejning af konvekse radier på udvendige diametre eller i boringer.

Passer til:

Holder nr. 294500 og radiusfræser nr. 216825.
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
    Radius r (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven