Let bordvogn

Art.-nr.: 2944
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2944
EAN/GTIN 4017976229447
Producentnummer 2944
L-nummer L90070 335

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Let bordvogn fremstillet af svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret i brillantblå RAL 5007. Boltkonstruktion. 2 hylder af træfiberplade, overflade bøgedekor, liggende i stålramme, kant 12 mm høj. Vandret skubbehåndtag. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste platform 80 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Hyldehøjder (mm): 200, 820
Samlet længde (mm): 1171
Samlet bredde (mm): 711
Samlet højde (mm): 830
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven