Lette bordpladevogne

Art.-nr.: 2940
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvogne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2940
EAN/GTIN 4017976021263
Producentnummer 2940
L-nummer L90080 184
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Let bordvogn fremstillet af svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret i brillantblå RAL 5007. Boltkonstruktion. 2 hylder af træfiberplade, overflade bøgedekor, liggende i stålramme, kant 12 mm høj. Vandret skubbehåndtag. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste platform 80 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsarealets længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Hyldehøjder (mm): 200, 820
Samlet længde (mm): 1021
Samlet bredde (mm): 511
Samlet højde (mm): 830
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven