Mærkekoder 0 - 8, højde 6 mm, 9 stk.

Art.-nr.: 293A.6
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
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293A.6
EAN/GTIN 3148511663424
Producentnummer 293A.6
L-nummer L60130 2918

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Kulstofstål 60 HRc
  • Leveres i plastkasse

Egenskab:

  • A [mm]: 6
  • L [mm]: 75
  • Dimensioner [mm]: 40 x 40 x 80
  • Mærkningstværsnit [mm]: 10 x 10
  • [g]: 460

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven