{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀d | 32 mm | |
sekskant | 5 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Belægning | TiN | |
Profil | sekskant | |
Skæremateriale | HSS | |
Profillængde tmax | 40 mm | |
Tolerance | - 0,07 til - 0,11 mm | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 293110 5 | |
EAN/GTIN | 4062406560980 | |
Producentnummer | 293110 5 |