Adapter ⌀ d = 32 mm, Skaft-⌀ Ds: 16mm

Art.-nr.: 293105 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ Ds (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀d 32 mm
Skaft-⌀ DS 16 mm
Profillængde tmax 31 (til str. 8) mm; 20 (fra str. 10) mm
L 32 mm
Hovedlængde L1 40,5 mm
Skaftlængde Ls 19 mm
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293105 16
EAN/GTIN 4062406560959
Producentnummer 293105 16

Betegnelse

Anvendelse:

Med denne adapter kan skær til udvendige profiler også bruges sammen med en profilholder til indvendige profiler.

Passer til:

Profilrumsholder til indvendige profiler nr. 293026, 293033, 293076.

Bemærk:

Ved større partier eller materialer, der er vanskelige at bearbejde, skal profilholder nr. 293102 anvendes på grund af stabiliteten.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven