Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, tommer ⌀ d = 16 mm 1/8 tommer

Art.-nr.: 293086 1/8
Rabat
598,97 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (tommer) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Profil sekskant
L 5 mm
L1 40 mm
Tolerance + 0,07 til + 0,1 mm
⌀d 16 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293086 1/8
EAN/GTIN 4062406129385
Producentnummer 293086 1/8

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven