Beskrivelse:
Til fastholdelsesringe efter DIN 472, DIN 984
Konstruktion efter DIN 5256 form D
90° vinklede kæber
Tanghus af GEDORE krom-vanadium specialvarmebehandlet stål
Deprimerede spidser af meget slidstærkt rullestål
Drejningssikker spidsgeometri
Skrueforbindelse
Stålgråt, med anti-slip-håndtag med blå dyppelse
Egenskab:
- Samlingstyper [mm]: monteret led
- Samlet bredde [mm]: 58 mm
- Samlet højde [mm]: 25 mm
- Samlet længde [mm]: 218 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
- Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
- Hovedlængde [mm]: 53 mm
- Materiale: Krom-vanadium varmebehandlet stål
- Overflade: stål, grå
- Spids Ø: 2,3 mm
- Akseldiameter [tommer]: 1.5/8-4
- Akseldiameter [mm]: 40-100
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen