Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, tommer ⌀ d = 12 mm 3/16 tommer

Art.-nr.: 293083 3/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Profil sekskant
L 8 mm
L1 25 mm
Tolerance + 0,1 til + 0,13 mm
⌀d 12 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293083 3/16
EAN/GTIN 4062406129316
Producentnummer 293083 3/16

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    sekskant (tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven