Beskrivelse:
Til sikringsringe efter DIN 472, DIN 984
Konstruktion efter DIN 5256 form C
Stræk kæber
Stamme af GEDORE krom-vanadium specialhærdet og anløbet stål
Deprimerede spidser af meget slidstærkt rullestål
Spidsgeometri med drejelig spids
Skrueforbindelse
Stålgråt, med blå dyppede skridsikre håndtag
Egenskab:
- Samlingstyper [mm]: monteret led
- Samlet bredde [mm]: 70 mm
- Samlet højde [mm]: 19 mm
- Samlet længde [mm]: 325 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
- Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
- Hovedlængde [mm]: 86 mm
- Materiale: Krom-vanadium varmebehandlet stål
- Overflade: stål, grå
- Spids Ø: 3,2 mm
- Akseldiameter [tommer]: 1.5/8-4
- Akseldiameter [mm]: 85-140
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen