Cirkelclips-tang til indvendige sikringsringe, lige

Art.-nr.: 2930773
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2930773
EAN/GTIN 4010886946275
Producentnummer 2930773
L-nummer L60160 4005

Betegnelse

Beskrivelse:

Til sikringsringe efter DIN 472, DIN 984
Konstruktion efter DIN 5256 form C
Stræk kæber
Stamme af GEDORE krom-vanadium specialhærdet og anløbet stål
Deprimerede spidser af meget slidstærkt rullestål
Spidsgeometri med drejelig spids
Skrueforbindelse
Stålgråt, med blå dyppede skridsikre håndtag

Egenskab:

  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet bredde [mm]: 49 mm
  • Samlet højde [mm]: 14 mm
  • Samlet længde [mm]: 182 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
  • Hovedlængde [mm]: 54 mm
  • Materiale: Krom-vanadium varmebehandlet stål
  • Overflade: stål, grå
  • Spids Ø: 1,8 mm
  • Akseldiameter [tommer]: 3/4-2.3/8
  • Akseldiameter [mm]: 19-60
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven