Cirkelclips-tang til udvendige sikringsringe, lige, 10-25 mm

Art.-nr.: 2930668
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2930668
EAN/GTIN 4010886946077
Producentnummer 2930668
L-nummer L60160 4235

Betegnelse

Beskrivelse:

Til fastholdelsesringe i henhold til DIN 471, DIN 983
Konstruktion i henhold til DIN 5254 form A
Stræk kæber
Med indvendig åbningsfjeder
Tanghus af GEDORE krom-vanadium specialvarmebehandlet stål
Deprimerede spidser af meget slidstærkt rullestål
Drejebestandig spidsgeometri
Skrueforbindelse
Stålgråt, med blå dyppede skridsikre håndtag

Egenskab:

  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet bredde [mm]: 71 mm
  • Samlet højde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 145 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
  • Hovedlængde [mm]: 39 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: stål, grå
  • Spids Ø: 1,3 mm
  • Akseldiameter [tommer]: 3/8-1
  • Akseldiameter [mm]: 10-25
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven