Profilrømningsindsats, indvendig Torx® ⌀ d = 12 mm TX30 mm

Art.-nr.: 293063 TX30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX30
Profil Torx®
L 4,5 mm
L1 25 mm
Tolerance - 0,005 til + 0,01 mm
⌀d 12 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter 5,63 mm
Forborings-⌀ 4,15 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293063 TX30
EAN/GTIN 4045197947505
Producentnummer 293063 TX30

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven